| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910900680 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 02116 EAN/GTIN: 4041282007758 |
| |
|
| | |
| Versandtaschen, Format Umschlag C5, Breite 162mm, Höhe 229mm, Umschlag-Verschluss SK: selbstklebend, Klebegarantie 6 Monate. HK: Haftklebung, 3 Jahre Garantie. mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, Ausführung des Papiers Natron Kraftpapier RC ECF Eigenschaft: C5, 162mm breit, 229mm hoch, SK, 90g/m² Farbe: natron braun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Format, Umschlag, C5, 2116 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 29,32* | € 40,06* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,08* | € 40,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,06016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|