Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag MAILdigital DIN lang, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss HK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschlag
Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900360
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     225430
EAN/GTIN:
     4003928725433
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag MAILdigital DIN lang, mit Innendruck ja, Umschlag-Verschluss HK

Kreative Mailing-Briefhülle mit DIN-Fenster aus Spezialfolie geeignet für den Einsatz im Laser-Drucker. Hochweiße Premium-Papier-Qualität, Haftklebung mit hoher Klebekraft - 3 Jahre Garantie. HK: Haftklebung.
Höhe 110mm, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², mit Fenster ja, Packungsinhalt (Menge und Art) 500 Stück, mit Seidenfutter nein

Eigenschaft: mit Innendruck, HK, 220mm breit
Farbe: weiß

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Karton
€ 5,50*
ab € 20,01*
€ 28,27*
Lager 1039
14
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,37*
€ 61,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,42*
€ 73,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,21*
€ 66,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,10*
€ 62,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,37*
€ 55,18
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,09274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30008693
ab € 18,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.