Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airport Reisetrolley Koffer-Set 3 tlg. PC/ABS, Bezeichnung (Typ) Reisekoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airport
Airport
Artikel-Nr.:
     1039H-984910670662
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     102800
EAN/GTIN:
     4000535014813
Suchbegriffe:
Reisekoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Airport Reisetrolley Koffer-Set 3 tlg. PC/ABS, Bezeichnung (Typ) Reisekoffer

Super leichter und robuster Koffer. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwertigem Polycarbonat / ABS Materialmix. Mit TSA-Zahlenschloss, für USA Reisen unerlässlich. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers. Alle Koffer sind ineinander stapelbar.
Verschluss Ja, mit Griff ja, Art des Verschlusses Reißverschluss, TSA-Zahlenschloss, Ausstattung (Diverses) Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Aluminium, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff

Eigenschaft: Reisekoffer
Farbe: Airport Carbon Black

Weitere Suchbegriffe: Trolly, rollkoffer glüückskind, rollenkoffer, trolley schwarz, Airport, Reisetrolley, Koffer-Set, 3, 102800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 187,08*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 265,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,54*
€ 304,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,22*
€ 260,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.