Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley Koffer-Set 4 tlg. ABS, Bezeichnung (Typ) Reisekoffer, Verschluss Ja,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trolley
Trolley
Artikel-Nr.:
     1039H-984910670659
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     101630
EAN/GTIN:
     4000535006931
Suchbegriffe:
Reisekoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolley Koffer-Set 4 tlg. ABS, Bezeichnung (Typ) Reisekoffer, Verschluss Ja,

Super leichter und robuster Koffer. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwetigem ABS Material. Integriertes TSA-Zahlenschloss, für USA Reisen unerlässlich. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers. Alle Koffer sind ineinander stapelbar.
Art des Verschlusses Reißverschluss, integriertes TSA-Zahlenschloss, Ausstattung (Diverses) Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Aluminium, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff

Eigenschaft: Reisekoffer, Verschluss Ja, mit Griff
Farbe: Green

Weitere Suchbegriffe: Trolly, rollenkoffer, Koffer-Set, 4, tlg., 101630
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 216,62*
Lager 1039
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 220,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,35*
€ 262,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,14*
€ 260,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,05*
€ 258,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,25*
€ 256,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,08*
€ 253,57
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 213,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.