Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley Koffer-Set 4 tlg. ABS, Bezeichnung (Typ) Reisekoffer, Verschluss Ja,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trolley
Trolley
Artikel-Nr.:
     1039H-984910670656
Hersteller:
     Glüückskind
Herst.-Nr.:
     101650
EAN/GTIN:
     4000535006955
Suchbegriffe:
Reisekoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolley Koffer-Set 4 tlg. ABS, Bezeichnung (Typ) Reisekoffer, Verschluss Ja,

Super leichter und robuster Koffer. 4-Doppelrollen mit Gummiummantelung für besonders leisen 360° Rollkomfort. Aus hochwetigem ABS Material. Integriertes TSA-Zahlenschloss, für USA Reisen unerlässlich. Komfortable Innenausstattung mit beidseitiger Packmöglichkeit und Dehnfalte für mehr Volumen. Mit speziellem Kantenschutz an den Ecken des Koffers. Alle Koffer sind ineinander stapelbar.
mit Griff ja, Art des Verschlusses Reißverschluss, integriertes TSA-Zahlenschloss, Ausstattung (Diverses) Kreuzpackgurt mit Klippschloss, separates Netzfach mit Reißverschluss, Tragegriffe oben und seitlich, Teleskop-Ausziehgriff aus Aluminium, 4 seitliche Standfüße, eleskopauszug mit Push Button Verriegelungsgriff

Eigenschaft: Reisekoffer, Verschluss Ja
Farbe: Rose Gold

Weitere Suchbegriffe: Trolly, rollkoffer pink, rollenkoffer, rollkoffer glüückskind, Koffer-Set, 4, tlg., 101650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.