Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910670444 Herst.-Nr.: 45114 EAN/GTIN: 4021068451142 |
| |
|
| | |
| Aktenkoffer TAURUS, Breite 460mm, Tiefe 160mm, Höhe 340mm, mit Griff ja, Art Alu-Aktenkoffer, in edlem, glatten Design mit verstärkten Kanten und Heavy-Duty-Griff. Im Deckel befindet sich ein Organisationsabteil mit zwei DIN-A4-Fächern, einem 20 cm langen Reißverschlussfach sowie zwei Visiten- bzw. Kreditkartenfächern. Ebenfalls hier untergebracht sind drei Stiftschlaufen sowie eine durch Klettverschluss angebrachte und damit herausnehmbare Tasche mit den Maßen ca. 12 x 2,5 x 9 cm. Gewicht: ca. 2,4 kg. mit Griff ja, Art des Verschlusses 2 Zahlenkombinationsschlösser, Ausstattung (Diverses) Organisationsfach, Reißverschlussfach, zwei Visitenkartenfächer, drei Schreibgeräteschlaufen, abnehmbare Multifunktionstasche Eigenschaft: 460mm breit, Tiefe 160mm, 340mm hoch Farbe: silber |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 42,96* | € 55,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 44,15* | € 56,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,99* | € 58,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 43,72* | € 58,08* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,33* | € 117,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|