Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910465235 Herst.-Nr.: 150-803432 EAN/GTIN: 4250175803432 |
| |
|
| | |
| Knopfzelle Lithium, Bezeichnung (Typ) CR2032, Spannung (Volt) 3V, Packungsinhalt Extra viel Leistungkapazität bei äußerst geringer Selbstentladung. Sie zeichnen sich besonders durch ihre maximale Zuverlässigkeit und äußerst hohe Sicherheit aus. Zudem weisen sie eine exzellent konstante Spannungsabgabe auch bei niedrigen Temperaturen (bis -40° C) auf und bieten hervorragende Leistung bei Raumtemperatur. Chemisches System: Lithium. Packungsinhalt (Menge und Art) 1 Stück Eigenschaft: CR2032, Spannung (Volt) 3V Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Lithium, Bezeichnung, (Typ), 150-803432 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,45* | € 0,74* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,10* | € 1,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 10,46* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|