Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 33.1, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkjet-Plotterpapier
Inkjet-Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910306526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0002053368-12819 913
EAN/GTIN:
     4251069710355
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 33.1, Breite

KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Strich- und Rasterplots in sehr guter Auflösung. Schnelle Trocknung und exzellente Randschärfe. Geeignet für alle marktüblichen Großformat-Inkjetdrucker.
Länge 150m, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Packungsinhalt (Menge und Art) 1 Rolle, Ausführung des Papiers TCF

Eigenschaft: 90g/m², Breite (Zoll) 33.1, 841mm breit
Farbe: hochweiß

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 841mm 90g 150m, inkjetpapierrolle 90g, großformatpapier gestrichen, Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht, (g/qm), 90g/m², 0002053368-12819 913
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 150 Meter (ab € 0,3796* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.