Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 36, Breite 914mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkjet-Plotterpapier
Inkjet-Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     1039H-984910306522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0002053437 12819 9
EAN/GTIN:
     4251069710331
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 36, Breite 914mm

KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Strich- und Rasterplots in sehr guter Auflösung. Schnelle Trocknung und exzellente Randschärfe. Geeignet für alle marktüblichen Großformat-Inkjetdrucker.
Länge 110m, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) matt, Packungsinhalt (Menge und Art) 2 Rollen

Eigenschaft: 90g/m², Breite (Zoll) 36, 914mm breit, TCF
Farbe: hochweiß

Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 90g beschichtet 914mm, inkjetpapierrolle 90g, großformatpapier gestrichen, Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht, (g/qm), 90g/m², 0002053437 12819 9
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 38,16*
Lager 1039
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 129,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
1 Stück enthält 220 Meter (ab € 0,4441* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.