| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910080871 Herst.-Nr.: 2a EAN/GTIN: 4021819202405 |
| |
|
| | |
| Jahresübersicht, Kalendarium 12 Monate/1 Seite, Papierformat A4 hoch, Wochenzählung Hohe Funktionalität und universelle Einsatzmöglichkeiten. Mit Wochennummerierung. Sonn- und Feiertage farblich abgesetzt. Zum Eintragen von Terminen über mehrere Tage. Schulferienübersicht ab DIN A2. Druck: schwarz/rot. Visitenkartenkarton 170 g/m² (Format A3 - Superformat), 300 g/m² (A6 - A4). Breite 200mm, Höhe 300mm, Druckfarbe schwarz/rot Eigenschaft: Kalendarium 12 Monate/1 Seite, A4 hoch, Wochenzählung Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, güss kalender jahreskalender, jahreskalender, Jahresübersicht, Kalendarium, 12, Monate/1, 2a |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,02* | € 6,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|