| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910070442 Herst.-Nr.: S0720790 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| D1-Standardetikett, für Gerätetyp LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? D1-Schriftbänder wurden speziell für die Beschriftungsgeräte LabelManager? und LabelWriter? Duo entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die für die meisten Etikettieraufgaben gebraucht werden. Sie haften auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen ? einschließlich Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas ? und verfügen über eine leicht ablösbare Rückseite für müheloses Anbringen. D1-Schriftbänder sind vielseitig, langlebig und in einer großen Auswahl an Breiten und Farben verfügbar ? damit bringen Sie ganz stressfrei Organisation in Heim und Büro. Temperaturbeständig von -18 °C bis +90 °C. für Gerätetyp LabelManager?, LabelPointer? und LabelWriter? 450 Duo, Druckfarbe schwarz, UV-beständig ja, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 1 Rolle, Material (Werkstoff) Polyester, Umweltfreundliches Merkmal REACH & ROHS konform Eigenschaft: Beschriftungsband (Typ) 43618, 6mm breit, 7m lang Farbe: gelb
Kompatible Geräte: | | Dymo: | 1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |