| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910055544 Herst.-Nr.: L4775-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Folien-Etikett, wetterfest, Breite 210mm, Höhe 297mm, Anzahl Etiketten pro Blatt Besonders widerstandsfähige Etiketten für die Innen- und Außenanwendung, für Inventar- und Eigentumskennzeichnung oder andere industrielle Anwendungen. Öl-, schmutz und UV-beständig, spritzwasser-, reißfest. Temperaturbeständig von -20° C bis +80° C. Für Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer. Die Etiketten aus PVC-freier Folie werden klimaneutral hergestellt, die Emissionen des Materials werden kompensiert. Anzahl Etiketten pro Blatt 1, Anzahl der Etiketten je Packung 20, bedruckbar mit Laser-, Farblaserdrucker, Kopierer, wieder ablösbar nein, witterungsbeständig ja, Anzahl Blatt in Packung 20 Eigenschaft: 210mm breit, 297mm hoch, abgerundete Ecken Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, Folien-Etikett, wetterfest, Breite, 210mm, L4775-20 |
| | |
| |