Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko Register Touareg, für Papierformat A4, Tabe blanko, Anzahl Blatt 12, Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blanko
Blanko
Artikel-Nr.:
     1039H-984910011065
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100204955
EAN/GTIN:
     3045050209482
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Ordner-Register
Ordnerregister
Blanko Register Touareg, für Papierformat A4, Tabe blanko, Anzahl Blatt 12, Breite

Blanko Register aus 100 % recyclefähigem stabilem TCF-Karton 240 g/m² (ohne Verwendung von Chlor oder Chlorverbindungen) hergestellt.
Höhe 297mm, Papiergewicht (g/qm) 290g/m²

Eigenschaft: A4, Tabe blanko, 12 Blatt, 225mm breit
Farbe: beige

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,81*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,49*
ab € 3,27*
€ 4,38*
1
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,94*
Lager 1039
26
1
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 12,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100204942
ab € 3,00*
Sonstiges
Oxford
100204964
ab € 1,37*
Sonstiges
Oxford
100204978
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.