| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011018 Herst.-Nr.: 301 100 0040 SORT. EAN/GTIN: 4018924314017 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen aus Kunststoff, DIN A4 lang, Breite 45mm, Höhe 310mm, Lochung 6 Ohne Heftfalz, mit Metalldeckleiste. Höhe 310mm, Lochung 6 und 8cm, mit Heftfalz nein, Packungsmenge 100 Eigenschaft: 45mm breit Farbe: farbig sortiert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen wekre 310mm, schnellhefter deckleiste, einhängeheftstreifen 34x310, aus, Kunststoff, DIN, 301 100 0040 SORT. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,51* | € 9,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,02* | € 12,18* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,02* | € 12,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,87* | € 16,14* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,38* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1338* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|