Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückfahrkameramonitor 7 Zoll Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückfahrkameramonitor
Rückfahrkameramonitor
Artikel-Nr.:
     1039H-980989427
Hersteller:
     Vechline
Herst.-Nr.:
     89427
EAN/GTIN:
     3613750071083
Suchbegriffe:
Rückfahrkameramonitor
7
Zoll
Touch
Rückfahrkameramonitor 7 Zoll Touch

- Modell: Touchscreen Spiegel Farbmonitor
- Betriebsspannung: 12 V/24 V
- Bildschirm: 7" Touchscreen
- Anzahl Videoeingänge: 2
- Auflösung (Pixel): 800 x 480
- Bildhelligkeit (cd/m²): 300
- Inklusive Lautsprecher
- Inklusive Fernbedienung

Weitere Suchbegriffe: 89427
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,18*
€ 229,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.