Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilette Dometic CTW 4110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilette
Toilette
Artikel-Nr.:
     1039H-980975309
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     75309
EAN/GTIN:
     4014742196422
Suchbegriffe:
Cassettentoilette
Kassettentoilette
Toilette Dometic CTW 4110

- Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und integriertem Spülwassertank Keramik-Inlay - ästhetisch und besonders leicht zu reinigen Platzsparender Sitz Sitz in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar Rollbarer Caddy-Tank Füllstandsanzeige Mit integriertem Spülwassertank: Mit hochwertigem Keramikinlay Bis zu 30% geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten 15 % mehr Spülleistung durch optimierten Vakuumbrecher Anatomisch optimierte Form der Schüssel Mit integriertem Spülwassertank
- Anschlussspannung: 12 Volt DC
- Leistungsaufnahme: max. 2 A bei interner Pumpe
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Kapazität Spülwassertank: 7 Liter
- Farbe: weiß
- Abmessungen (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Art-Bez.:: Dometic CTW 4110

Weitere Suchbegriffe: Toilette, Dometic, CTW, 4110, 75309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 945,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,80*
€ 1.257,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,41*
€ 1.236,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,55*
€ 1.189,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,31*
€ 1.159,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,71*
€ 1.125,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.