Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilette Dometic CTS 4110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilette
Toilette
Artikel-Nr.:
     1039H-980975308
Hersteller:
     Waeco
Herst.-Nr.:
     75308
EAN/GTIN:
     4014742196439
Suchbegriffe:
Cassettentoilette
Kassettentoilette
Toilette Dometic CTS 4110

- Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay Mit Keramik-Inlay - ästhetisch und besonders leicht zu reinigen Platzsparender Sitz Sitz in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar Rollbarer Caddy-Tank Füllstandsanzeige: Mit hochwertigem Keramikinlay Bis zu 30% geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten 15 % mehr Spülleistung durch optimierten Vakuumbrecher Anatomisch optimierte Form der Schüssel
- Anschlussspannung: 12 Volt DC
- Leistungsaufnahme: max. 5 A bei externer Pumpe
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Farbe: weiß
- Abmessungen (BxHxT): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Art-Bez.:: Dometic CTS 4110

Weitere Suchbegriffe: Toilette, Dometic, CTS, 4110, 75308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 713,83*
€ 809,06*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 952,36*
€ 1.050,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,98*
€ 1.250,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,82*
€ 1.219,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,12*
€ 1.181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,40*
€ 1.158,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,36*
€ 1.133,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.