Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenkocher DEVIL 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartuschenkocher
Kartuschenkocher
Artikel-Nr.:
     1039H-980943200
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     43200
EAN/GTIN:
     8022068076584
Suchbegriffe:
Camping-Kocher
Campingkocher
Reise-Kocher
Reisekocher
Kartuschenkocher DEVIL 450

Gaskocher mit klappbaren Standbeinen aus Edelstahl. Betrieb mittels Gewindekartuschen. Leicht, kompakt und einfach zu transportieren - ideal zum Campen oder Picknicken. Qualitativ hochwertige Konstruktion.Inklusive praktischem Kunststoffkoffer für den Transport.Eigenschaften:- Gasverbrauch 175 g/h je Brenner- Unterteil aus hochbeständigem PBT-Kunststoff- Oberteil aus pulverbeschichteter Metalldeckplatte- Rost aus hitzebeständigem Edelstahl- Schwenkbare Einlassöffnung zur einfachen Verbindung der Gaskartusche- Sicherheits-Schaltknopf mit Piezozündvorrichtung
- Eingebaute multifunktionale Kontrollelemente für erhöhte Sicherheit
- Leistung 2,4 kW
- Abmessungen 30,5 x 22,6 x 12 cm
- Gewicht 1,85 kg

Weitere Suchbegriffe: camping kocher, Kartuschenkocher, DEVIL, 450, 43200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.