Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfectroof PR 2000 weiß 400cm (D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perfectroof
Perfectroof
Artikel-Nr.:
     1039H-980916136
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     16136
EAN/GTIN:
     5420077044304
Suchbegriffe:
Dachmarkise
Perfectroof PR 2000 weiß 400cm (D)

Mit ihrer kompakten Größe und dem geringen Gewicht ist die Dometic PerfectRoof PR 2000 die idealeDachmarkise für Kastenwagen, kleinere Wohnmobile und Wohnwagen. Die Markisen werden zu einemunschlagbar günstigen Preis angeboten und bieten trotzdem alle wichtigen Dometic Merkmale, wiez. B. hochwertigen nahtlosen Markisenstoff. Wird mit einer ausziehbaren Handkurbel betätigt. DieStützbeine werden ordentlich im Ausfallprofil verstaut und lassen sich mühelos durch Öffnen eines
Schnappverschlusses herunterklappen.
- Schneller und einfacher Aufbau und Anpassung
durch eine Person
- Leicht und kompakt – bestens geeignet für kleinere Wohnmobile, günstiger Preis- Das patentierte Easy Lock Flipper-System hält sie immer sicher in Position- Die erprobten Materialien sind rostfrei und langlebig- Markisenstoff aus robustem Vinyl-Material mit transparenter Acryl-Beschichtung- Längen von 265 cm bis zu 450 cm
- Endkappen aus Kunststoff
Technische Daten:
Länge 400 cm
Auszug 250 cm
Gewicht 28 kg
Gehäusefarbe weiß
Tuchfarbe Horizon Grey

Weitere Suchbegriffe: Perfectroof, PR, 2000, weiß, 16136
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.008,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.115,44*
€ 1.327,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,89*
€ 1.317,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,27*
€ 1.268,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,85*
€ 1.237,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,80*
€ 1.200,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.