Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799759
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9759
EAN/GTIN:
     4015838097593
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
Motorenoel Performance TOP TRANS SAE 15W-40, 1000 Liter Container

Modernes Universalmotorenöl zum Einsatz in allen Motoren, speziell jedoch Nutzfahrzeugmotoren. Unter allen Betriebsbedingungen als Ganzjahresöl einsetzbar. Erfüllt die hohen Anforderungen von Dieselmotoren, kann aber auch in Ottomotoren verwendet werden. Seine Additivtechnologie garantiert hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle.

Beschreibung

Modernes Universalmotorenöl zum Einsatz in allen Motoren,

speziell jedoch Nutzfahrzeugmotoren. Unter allen Betriebsbedingungen

als Ganzjahresöl einsetzbar. Erfüllt die

hohen Anforderungen von Dieselmotoren, kann aber auch

in Ottomotoren verwendet werden. Seine Additivtechnologie

garantiert hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften

und ermöglicht maximale Ölwechselintervalle.

Um die volle Performance zu gewährleisten, das

Vermischen mit anderen Motorenölen vermeiden.

Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen

SAPS-Level: High-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA A3 ? ACEA B4 ? ACEA E7 ? API SL ? API CI-4 ? JASO

DH-1 ? MAN M 3275-1 ? MB-Freigabe 228.3 ? Deutz DQC III-

10 ? Volvo VDS-3 ? Renault Trucks RLD-2 ? Mack EO-N

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Allison C4 ? Caterpillar ECF-1-a ? Caterpillar ECF-2 ? Cummins

CES 20076 ? Cummins CES 20077 ? Cummins CES

20078 ? Global DHD-1 ? John Deere JDQ 78A ? MTU Typ 2

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 15W-40

SAE J300

Dichte bei 15°C 0,875 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 95,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 14,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -25°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684

Viskosität bei -20°C (CCS) <= 7000 mPas

ASTM D5293

Viskositätsindex 150

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C >= 3,7 mPas

ASTM D5481

Pourpoint -36 °C

DIN ISO 3016

Verdampfungsverlust (Noack)

9,0 %

CEC-L-40-A-93

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Kenndaten

Gesamtbasenzahl 10,5 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche 1,0 - 1,6 g/100g

DIN 51575

Farbzahl (ASTM) L 4,5

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA A3 ; ACEA B4 ; ACEA E7 ; API SL ; API CI-4 ; JASO DH-1 ; MAN M 3275-1 ; MB-Freigabe 228.3 ; Deutz DQC III-10 ; Volvo VDS-3 ; Renault Trucks RLD-2 ; Mack EO-N

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Allison C4 ; Caterpillar ECF-1-a ; Caterpillar ECF-2 ; Cummins CES 20076 ; Cummins CES 20077 ; Cummins CES 20078 ; Global DHD-1 ; John Deere JDQ 78A ; MTU Typ 2

Weitere Suchbegriffe: 1000 liter motoröl, Meguin Megol, Motorenoel, Performance, TOP, TRANS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.242,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 3,2421* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.551,30*
€ 4.226,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.494,54*
€ 4.158,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,83*
€ 3.977,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.275,53*
€ 3.897,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.242,10*
€ 3.858,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.