Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Compatible SAE 5W-30, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799736
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9736
EAN/GTIN:
     4015838097364
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
Motorenoel Compatible SAE 5W-30, 1000 Liter Container

Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis moderner Low-SAPS-Additivtechnologie und HC-Synthesegrundölen. Überzeugt durch optimale Kombination und hervorragende Eigenschaften. Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung.

Beschreibung

Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis moderner

Low-SAPS-Additivtechnologie und HC-Synthesegrundölen.

Überzeugt durch optimale Motorreinhaltung und Verschleißschutz,

verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters

(DPF), verhindert dessen vorzeitiges Verstopfen,

verringert die Emissionswerte über die gesamte Laufzeit

und schont die Umwelt. Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit

und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren

und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF)

und Turboaufladung (Ausnahme: TDI Motoren R5 und V10

vor Baujahr 06.2006)

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C3 ? API SP ? BMW Longlife-04 ? MB-Freigabe 229.31

? MB-Freigabe 229.51 ? Porsche C30 ? VW 504 00 ? VW 507

00

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA C2 ? API CF ? BMW Longlife-01 (bis MJ 2018) ? BMW

Longlife-01 FE (bis MJ 2018) ? Fiat 9.55535-S1 ? VW 500 00

? VW 501 01 ? VW 502 00 ? VW 503 00 ? VW 503 01 ? VW 505

00 ? VW 505 01 ? VW 506 00 ? VW 506 01 (Ausnahme R5 und

V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 5W-30

SAE J300

Dichte bei 15°C 0,855 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 70,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 12,2 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -35°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684

Viskosität bei -30°C (CCS) ? 6600 mPas

ASTM D5293

Viskositätsindex 173

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C ? 3,5 mPas

ASTM D5481

Pourpoint -42 °C

DIN ISO 3016

Kenndaten

Verdampfungsverlust (Noack)

9,5 %

CEC-L-40-A-93

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Gesamtbasenzahl 8,5 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche ? 0,8 g/100g

DIN 51575

Farbzahl (ASTM) L 3,0

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA C3 ; API SP ; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.31 ; MB-Freigabe 229.51 ; Porsche C30 ; VW 504 00 ; VW 507 00

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: ACEA C2 ; API CF ; BMW Longlife-01 (bis MJ 2018) ; BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018) ; Fiat 9.55535-S1 ; VW 500 00 ; VW 501 01 ; VW 502 00 ; VW 503 00 ; VW 503 01 ; VW 505 00 ; VW 505 01 ; VW 506 00 ; VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)

Weitere Suchbegriffe: 1000 liter motoröl, Meguin Megol, Motorenoel, Compatible, SAE, 5W-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.105,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 5,10596* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.272,90*
€ 6.274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.242,40*
€ 6.238,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.150,90*
€ 6.129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.120,40*
€ 6.093,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.105,96*
€ 6.076,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.