Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799735
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9735
EAN/GTIN:
     4015838097357
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30, 1000 Liter Container

Hochleistungsmotorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie und einem Additivsystem neuester Generation (Low-SAPS-Technologie und abgesenkter HTHS). Für maximale Kraftstoffeinsparung und Effizienz. Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen moderner Otto- und Dieselmotoren, sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit des Motors und lange Ölwechselintervalle.

Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis HC-Synthesetechnologie

und einem Additivsystem neuester Generation (Low-

SAPS-Technologie und abgesenkter HTHS). Für maximale

Kraftstoffeinsparung und Effizienz. Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen

moderner Otto- und Dieselmotoren,

sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters,

niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit des Motors und lange

Ölwechselintervalle.

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C2

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ? Fiat 9.55535-S1 ? Honda

? Mazda ? Toyota

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 5W-30

SAE J300

Dichte bei 15°C 0,855 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 60,5 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 10,3 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -35°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684

Viskosität bei -30°C (CCS) ? 6600 mPas

ASTM D5293

Viskositätsindex 159

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C ? 2,9 mPas

ASTM D5481

Pourpoint -39 °C

DIN ISO 3016

Verdampfungsverlust (Noack)

9,7 %

CEC-L-40-A-93

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Gesamtbasenzahl 7,4 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche ? 0,8 g/100g

DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM) L2,5

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA C2

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ; Fiat 9.55535-S1 ; Honda ; Mazda ; Toyota

Weitere Suchbegriffe: 1000 liter motoröl, Meguin Megol, Motorenoel, Fuel, Economy, SAE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.535,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 4,53524* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.872,74*
€ 5.798,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.824,77*
€ 5.741,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.646,12*
€ 5.528,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.570,96*
€ 5.439,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.535,24*
€ 5.396,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.