Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traktorenoel Universal STOU/UTTO, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799590
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9590
EAN/GTIN:
     4015838095902
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
Motorenöl
Motoröl
Traktorenoel Universal STOU/UTTO, 1000 Liter Container

Universalöl, das speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt wurde. Es vereinigt in sich, optimal für Landmaschinen abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen). Ein echtes “All-Round”-Öl für den landwirtschaftlichen Betrieb, welches die wichtigsten Anforderungen sowohl für STOU als auch für UTTO erfüllt.

Beschreibung

Universalöl, das speziell für Landwirtschaftsmaschinen

entwickelt wurde. Es vereinigt in sich, optimal für Landmaschinen

abgestimmt, die Eigenschaften eines hervorragenden

Motorenöles mit den Anforderungen der verschiedenen

Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe,

Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen

(nasse Bremsen). Ein echtes “All-Round”-Öl für den

landwirtschaftlichen Betrieb, welches die wichtigsten Anforderungen

sowohl für STOU als auch für UTTO erfüllt.

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA E2 ? ACEA E3 ? API SF ? API CF-4 ? API CG-4 ? API

GL4 ? Allison C4 ? Caterpillar TO-2

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Case (IHC) MS 1209 ? CASE New Holland MAT 3526 ? CASE

New Holland MAT 3525 ? Ford New Holland M2C 134-D ?

Ford New Holland M2C 159-B ? Ford New Holland M2C 159-

C ? John Deere J27 ? John Deere J20C ? Massey-Ferguson

M1135 ? Massey-Ferguson M1139 ? Massey-Ferguson

M1143 ? Massey-Ferguson M1144 ? New Holland 82009201

? New Holland 82009202 ? New Holland 82009203 ? ZF TEML

06B ? ZF TE-ML 06A ? ZF TE-ML 07B

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 10W-30

SAE J300

SAE-Klasse (Getriebeöle) 80W

SAE J306

Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 75,5 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 11,5 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -26°C (Brookfield)

?20000 mPas

ASTM D 2983-09

Viskosität bei -25°C (CCS) ? 7000 mPas

ASTM D 5293

Viskositätsindex 145

DIN ISO 2909

Pourpoint -39 °C

DIN ISO 3016

Verdampfungsverlust (Noack)

15,6 %

CEC-L-40-A-93

Flammpunkt 220 °C

DIN ISO 2592

Kenndaten

Gesamtbasenzahl 10,7 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche 1,4 g/100g

DIN 51575

Farbzahl (ASTM) L3,5

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA E2 ; ACEA E3 ; API SF ; API CF-4 ; API CG-4 ; API GL4 ; Allison C4 ; Caterpillar TO-2

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Case (IHC) MS 1209 ; CASE New Holland MAT 3526 ; CASE New Holland MAT 3525 ; Ford New Holland M2C 134-D ; Ford New Holland M2C 159-B ; Ford New Holland M2C 159-C ; John Deere J27 ; John Deere J20C ; Massey-Ferguson M1135 ; Massey-Ferguson M1139 ; Massey-Ferguson M1143 ; Massey-Ferguson M1144 ; New Holland 82009201 ; New Holland 82009202 ; New Holland 82009203 ; ZF TE-ML 06B ; ZF TE-ML 06A ; ZF TE-ML 07B

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, motorenöl, 1000 liter motoröl, Meguin Megol, Traktorenoel, Universal, STOU/UTTO, 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.505,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 3,50548* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.818,80*
€ 4.544,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.760,80*
€ 4.475,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.608,31*
€ 4.293,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.541,85*
€ 4.214,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.505,48*
€ 4.171,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.