Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel Efficiency SAE 5W-30, 1000 Liter Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97799483
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9483
EAN/GTIN:
     4015838094837
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
Motorenoel Efficiency SAE 5W-30, 1000 Liter Container

Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Low-SAPS Technologie, die speziell für die Abgasnachbehandlungssysteme der neuesten Generation von Dieselmotoren entwickelt wurde, und auch für Benzinmotoren geeignet ist. Es erfüllt somit die hohen Leistungsanforderungen dieser modernen Motoren, und sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle.

Beschreibung

Hochleistungsmotorenöl auf Basis der Low–SAPS Technologie,

die speziell für die Abgasnachbehandlungssysteme

der neuesten Generation von Dieselmotoren entwickelt

wurde, und auch für Benzinmotoren geeignet ist. Es erfüllt

somit die hohen Leistungsanforderungen dieser modernen

Motoren, und sorgt für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters,

sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit

der Motoren und lange Ölwechselintervalle.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA C2 ? ACEA C3 ? API SN ? BMW Longlife-04 ? MBFreigabe

229.31 ? MB-Freigabe 229.51 ? MB-Freigabe

229.52 ? Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren) ? VW 505

00 ? VW 505 01

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Fiat 9.55535-S3 ? Ford WSS-M2C 917-A ? GM dexos2 ? Opel

GM-LL-A-025 ? Opel GM-LL-B-025

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 5W-30

SAE J300

Dichte bei 15°C 0,850 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 68,9 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 12,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -35°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D4684

Viskosität bei -30°C (CCS) ? 6600 mPas

ASTM D5293

Viskositätsindex 172

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C ? 3,5 mPas

ASTM D5481

Pourpoint -39 °C

DIN ISO 3016

Verdampfungsverlust (Noack)

10,0 %

CEC-L-40-A-93

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Gesamtbasenzahl 7,4 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Sulfatasche ? 0,8 g/100g

DIN 51575

Kenndaten

Farbzahl (ASTM) 2,5

DIN ISO 2049

Freigaben

ACEA C2 ; ACEA C3 ; API SN ; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.31 ; MB-Freigabe 229.51 ; MB-Freigabe 229.52 ; Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren) ; VW 505 00 ; VW 505 01

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Fiat 9.55535-S3 ; Ford WSS-M2C 917-A ; GM dexos2 ; Opel GM-LL-A-025 ; Opel GM-LL-B-025

Weitere Suchbegriffe: 1000 liter motoröl, Meguin Megol, Motorenoel, Efficiency, SAE, 5W-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.249,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Liter (ab € 4,24928* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.597,75*
€ 5.471,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.529,18*
€ 5.389,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.355,19*
€ 5.182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.282,16*
€ 5.095,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.249,28*
€ 5.056,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.