Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40, 60 Liter Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97798637
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     8637
EAN/GTIN:
     4015838086375
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl meguin
motorenöl
Motorenoel UHPD Long Drain SAE 10W-40, 60 Liter Fass

Modernes Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) eingesetzt werden kann. Jahrelange Forschung und Erprobung führten zu einem Motorenöl mit überragenden Eigenschaften. Vorausschauende Additivtechnologie und die Verwendung von Hydrocrack-Grundölen garantieren hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglichen maximale Ölwechselintervalle.

Beschreibung

megol Motorenoel UHPD Long Drain ist ein modernes Nutzfahrzeug-

Motorenöl, welches unter allen Betriebsbedingungen

und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) eingesetzt

werden kann. Jahrelange Forschung und Erprobung

führten zu einem Motorenöl mit überragenden Eigenschaften.

Vorausschauende Additivtechnologie und die Verwendung

von Hydrocrack-Grundölen garantieren hervorragende

Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglichen

maximale Ölwechselintervalle. megol Motorenoel

UHPD Long Drain SAE 10W-40 erfüllt die Spezifikationen

und Freigaben der wichtigsten Nutzfahrzeughersteller.

Bei verlängerten Ölwechselintervallen die Vorschriften der

Fahrzeughersteller beachten.

Spezifikationen und Freigaben:

ACEA E4 ? ACEA E7 ? API CF ? Scania LDF-3

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Cummins CES 20072 ? DAF HP2 ? Deutz DQC III-10 ?

Renault Trucks RLD-2 ? Renault Trucks RXD ? MAN M 3277

? MB 228.5 ? MTU Typ 3 ? Voith Class A ? Volvo VDS-3 ? ZF

TE-ML 04C

Kenndaten

SAE-Klasse (Motorenöle) 10W-40

SAE J 300

Dichte bei 15°C 0,865 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 83,4 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 13,1 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -30°C (MRV) < 60000 mPas

ASTM D 4684

Viskosität bei -25°C (CCS) <= 7000 mPas

ASTM D 5293

Viskositätsindex 158

DIN ISO 2909

HTHS bei 150°C >= 3,5 mPas

ASTM D 5481

Pourpoint -33 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 230 °C

DIN ISO 2592

Verdampfungsverlust (Noack)

10,0 Gew.-%

CEC-L-40-A-93

Gesamtbasenzahl 16,4 mg KOH/g

DIN ISO 3771

Freigaben

ACEA E4 ; ACEA E7 ; API CF ; Scania LDF-3

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Cummins CES 20072 ; DAF HP2 ; Deutz DQC III-10 ; Renault Trucks RLD-2 ; Renault Trucks RXD ; MAN M 3277 ; MB 228.5 ; MTU Typ 3 ; Voith Class A ; Volvo VDS-3 ; ZF TE-ML 04C

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Meguin Megol, Motorenoel, UHPD, Long, Drain
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,40*
€ 461,60*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 474,35*
€ 554,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,54*
€ 659,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,87*
€ 628,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,35*
€ 564,48
pro Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 7,90584* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.