Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.), 200 Liter Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97794836
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     4836
EAN/GTIN:
     4015838048366
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
meguin getriebeöl
getriebeöl
Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 75W-90 (teilsynth.), 200 Liter Fass

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt praktisch alle Anforderungen, die insbesondere moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente, von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen Fuhrpark. Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.

Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen

Einsatz. Es erfüllt praktisch alle Anforderungen, die

insbesondere moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff

für den gesamten Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl

(total drive line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente,

von anspruchsvollen synchronisierten und

nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten

Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung

und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen

deutlichen Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen

Fuhrpark. Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung

trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.

Spezifikationen und Freigaben:

API GL4 ? API GL5 ? API MT-1

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

DAF ? Eaton ? MAN M 3343 Typ M ? Scania STO 1:0 ? ZF TEML

02B ? ZF TE-ML 08 ? ZF TE-ML 12B ? ZF TE-ML 16B ?

ZF TE-ML 17B ? ZF TE-ML 19B

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle) 75W-90

SAE J306

Dichte bei 15°C 0,880 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 81,4 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 14,0 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -40°C (Brookfield)

<= 150000 mPas

ASTM D 2983-09

Viskositätsindex 178

DIN ISO 2909

Pourpoint -48 °C

Din ISO 3016

Flammpunkt 180 °C

DIN ISO 2592

Farbzahl (ASTM) L3,0

DIN ISO 2049

Freigaben

API GL4 ; API GL5 ; API MT-1

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: DAF ; Eaton ; MAN M 3343 Typ M ; Scania STO 1:0 ; ZF TE-ML 02B ; ZF TE-ML 08 ; ZF TE-ML 12B ; ZF TE-ML 16B ; ZF TE-ML 17B ; ZF TE-ML 19B

Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 200liter, Meguin Megol, Hypoid-Getriebeoel, TDL, SAE, 75W-90
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,40*
€ 1.842,60*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 1.671,42*
€ 1.868,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.868,28*
€ 2.223,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,26*
€ 2.164,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,72*
€ 2.065,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,71*
€ 2.015,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.671,42*
€ 1.988,99
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 8,3571* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.