Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90, 20 Liter Eimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin Megol
Meguin Megol
Artikel-Nr.:
     1039H-97794831
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     4831
EAN/GTIN:
     4015838048311
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl
Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90, 20 Liter Eimer

Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt praktisch alle Anforderungen, die insbesondere moderne Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl (total drive line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente, von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb, geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen Fuhrpark. Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.

Beschreibung

Mehrbereichsgetriebeöl für den universellen Einsatz. Es erfüllt

praktisch alle Anforderungen, die insbesondere moderne

Nutzfahrzeuge an den Schmierstoff für den gesamten

Antriebsstrang stellen. Als TDL-Getriebeöl (total drive

line) ist es bestens zur Schmierung aller Antriebselemente,

von anspruchsvollen synchronisierten und nicht synchronisierten

Schaltgetrieben bis zum hypoidverzahnten Achsantrieb,

geeignet. Durch Sortenreduzierung und Ausschaltung

der Verwechslungsgefahr leistet es einen deutlichen

Beitrag zur Rationalisierung in einem modernen Fuhrpark.

Reibungsminderung durch optimale Viskositätseinstellung

trägt zur Kraftstoffeinsparung bei.

Spezifikationen und Freigaben:

API GL4 ? API GL5 ? API MT-1 ? MAN 341 Typ E2 ? MAN 341

Typ Z2 ? MAN 342 Typ M2 ? ZF TE-ML 02B ? ZF TE-ML 05A ?

ZF TE-ML 12L ? ZF TE-ML 12M ? ZF TE-ML 16B ? ZF TE-ML

17H ? ZF TE-ML 19B ? ZF TE-ML 21A ? ZF Freigabenummer

ZF001183

empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für

die folgende Spezifikationen gefordert sind:

DAF ? Eaton ? MB 235.0 ? MIL-PRF 2105 E ? MIL-L 2105 D ?

Volvo (Achsen) ? Scania STO 1:0 ? ZF TE-ML 04G ? ZF TEML

08 ? ZF TE-ML 16C ? ZF TE-ML 16D

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle) 80W-90

SAE J306

Dichte bei 15°C 0,900 g/cm³

DIN 51757

Viskosität bei 40°C 142 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei 100°C 14,8 mm²/s

ASTM D 7042-04

Viskosität bei -26°C (Brookfield)

<= 150000 mPas

ASTM D 2983-09

Viskositätsindex 104

DIN ISO 2909

Pourpoint -27 °C

DIN ISO 3016

Flammpunkt 200 °C

DIN ISO 2592

Farbzahl (ASTM) L3,5

DIN ISO 2049

Freigaben

API GL4 ; API GL5 ; API MT-1 ; MAN 341 Typ E2 ; MAN 341 Typ Z2 ; MAN 342 Typ M2 ; ZF TE-ML 02B ; ZF TE-ML 05A ; ZF TE-ML 12L ; ZF TE-ML 12M ; ZF TE-ML 16B ; ZF TE-ML 17H ; ZF TE-ML 19B ; ZF TE-ML 21A ; ZF Freigabenummer ZF001183

empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: DAF ; Eaton ; MB 235.0 ; MIL-PRF 2105 E ; MIL-L 2105 D ; Volvo (Achsen) ; Scania STO 1:0 ; ZF TE-ML 04G ; ZF TE-ML 08 ; ZF TE-ML 16C ; ZF TE-ML 16D

Weitere Suchbegriffe: meguin getriebeöl, Meguin Megol, Hypoid-Getriebeoel, TDL, SAE, 80W-90
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,60*
€ 137,30*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 126,27*
€ 153,37*
Lager 1039
50
Frei Haus
ab € 161,05*
€ 193,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,80*
€ 228,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,0525* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.