Megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 / 4x 1 Liter Flasche
modernes, Hochleistungs- Longlife Motorenöl, VW 507.00/504.00
Meguin Motorenoel Compatible SAE 5W-30
Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis moderner Low-SAPS-Additivtechnologie und HC- Synthesegrundölen.
Überzeugt durch optimale Motorreinhaltung und Verschleißschutz, verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF), verhindert dessen vorzeitiges Verstopfen, verringert die Emissionswerte über die gesamte Laufzeit und schont die Umwelt.
Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung (Ausnahme: TDI Motoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006)
Spezifikationen und Freigaben
ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
VW 504 00 / 507 00
MB-Freigabe 229.31/229.51
Porsche C30
Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:
ACEA C2
API CF
BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)
BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018)
Fiat 9.55535-S1
VW 500 00
VW 501 01
VW 502 00
VW 503 00
VW 503 01
VW 505 00
VW 505 01
VW 506 00
VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.