Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferpaste 5x 400 g Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100516
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     6351.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpaste 400g kartusche
kupferpaste
kupferpaste kartusche
Kupferpaste 5x 400 g Kartusche

Hochwertige Fettpaste auf Basis von Bentonit, mit trennaktiven, thermostabilen Metallpigmenten.

Meguin Kupferpaste
Hochwertige Fettpaste auf Basis von Bentonit, mit trennaktiven, thermostabilen Metallpigmenten.
Eigenschaften
Verfügt durch seine spezielle Additivtechnologie über eine ausgezeichnete Schmier- und Trennwirkung
Schützt durch großen Anteil an Metallpigmenten vor Verschweißen und Festbrennen
Besitzt sehr hohe Temperaturbeständigkeit und Langzeit-Korrosionsschutz
Verhindert und beseitigt Bremsenquietschen und ist haftfest

Temperatureinsatzbereich -35 °C bis +1.100 °C
NLGI-Klasse 1/2
Anwendung
Eignet sich besonders als Trennschutz und schützt vor Verschweißen und Festfressen thermisch hochbelasteter Bauteile wie z. B. Auspuff, Wärmetauscher, Kessel etc.
Dient zur Geräuschdämmung und Reparatur im gesamten Bremsbereich bei Scheiben- und Trommelbremsen. Erleichtert die Demontage.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Meguin, Megol, 5x, 400, g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 2 Kilogramm (ab € 26,495* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.