| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100510 Herst.-Nr.: 6351 EAN/GTIN: 4015838063512 |
| |
|
| | |
| Kupferpaste 400 g Kartusche Hochwertige Fettpaste auf Basis von Bentonit, mit trennaktiven, thermostabilen Metallpigmenten. Meguin Kupferpaste Hochwertige Fettpaste auf Basis von Bentonit, mit trennaktiven, thermostabilen Metallpigmenten. Eigenschaften Verfügt durch seine spezielle Additivtechnologie über eine ausgezeichnete Schmier- und Trennwirkung Schützt durch großen Anteil an Metallpigmenten vor Verschweißen und Festbrennen Besitzt sehr hohe Temperaturbeständigkeit und Langzeit-Korrosionsschutz Verhindert und beseitigt Bremsenquietschen und ist haftfest Temperatureinsatzbereich -35 °C bis +1.100 °C NLGI-Klasse 1/2 Anwendung Eignet sich besonders als Trennschutz und schützt vor Verschweißen und Festfressen thermisch hochbelasteter Bauteile wie z. B. Auspuff, Wärmetauscher, Kessel etc. Dient zur Geräuschdämmung und Reparatur im gesamten Bremsbereich bei Scheiben- und Trommelbremsen. Erleichtert die Demontage. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meguin, Megol, 400, g, Kartusche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 25,05* | € 33,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,00* | € 118,00* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 96,61* | € 120,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Kilogramm (ab € 62,625* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|