| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9779100247 Herst.-Nr.: 4686 EAN/GTIN: 4015838046867 |
| |
|
| | |
| Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30 / 60 Liter Fass es ist besonders zum Einsatz in Diesel-Motoren unter extremen Betriebsbedingungen vorgesehen. Meguin Motorenoel HD-C3 SG (single-grade) SAE 30 Dieses Einbereichsmotorenöl mit einem natürlich hohen Viskositätsindex wird aus alterungsbeständigen Solvent- Raffinaten als Grundöl und optimal ausgewählten Wirkstoffen hergestellt. Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ist es besonders zum Einsatz in Diesel-Motoren unter extremen Betriebsbedingungen vorgesehen. Seine hohe alkalische Reserve verhindert Korrosion auch bei Verwendung von Dieselkraftstoff mit hohem Schwefelgehalt. Die Herstellervorschriften sind zu beachten! Spezifikationen / Freigaben: ACEA E2 API SJ API CF API CF-4 Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind: MAN 270 MB 228.0 Volvo VDS Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Meguin, Megol, Motorenoel, HD-C3, SG, (single-grade) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,50* | € 288,30* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,53* | € 304,90* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 349,32* | € 405,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Liter (ab € 5,822* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|