Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenoel SHPD SAE 15W-40 / 2 x 5 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meguin
Meguin
Artikel-Nr.:
     1039H-9779100013
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     1678.2
EAN/GTIN:
     4015838016785
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
Motorenoel SHPD SAE 15W-40 / 2 x 5 Liter Kanister

Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl. Für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen. Mehrbereichs-Dieselmotorenöl mit höchster Leistungsreserve. Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen SAPS-Level: High-SAPS
ACEA A3 · ACEA B4 · ACEA E7 · API SL · API CH-4 · Mack EO-M Plus · MAN M 3275-1 · MB-Freigabe 228.3 · MTU Typ 2 · Renault Trucks RD-2 · Volvo VDS-2

megol Motorenoel SHPD ist ein Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist.

Es ist ein Mehrbereichs-Dieselmotorenöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem die Ölwechselintervalle von bis zu 45000 km entsprechend dem Wartungssystem der jeweiligen Motorenhersteller ausgeschöpft werden können.

Spezifikationen und Freigaben: ACEA E7-04, A3/ B4-04
API CH-4/ SL
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB-Freigabe 228.3 '
Renault RD-2
Volvo VDS-2
MTU Typ 2

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen

gefordert sind: Cummins CES 20076/77

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland
Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, Meguin, Megol, Motorenoel, SHPD, SAE, 15W-40
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
49
pro Stück
€ 6,99*
ab € 72,41*
€ 91,15*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,00*
€ 99,60*
8 Tage
75
pro Packung
€ 7,90*
ab € 94,19*
€ 116,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,241* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.