Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIE Schlauchaufroller "560/13", für Druckluft u. Wasser 70°C, 40 m, 3/4", 20bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INDUSTRIE
INDUSTRIE
Artikel-Nr.:
     1039H-975943002
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     43002
EAN/GTIN:
     9004853430022
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
INDUSTRIE Schlauchaufroller "560/13", für Druckluft u. Wasser 70°C, 40 m, 3/4", 20bar

für Druckluft u. Wasser 70°C, 40 m, 3/4', 20bar

Für Druckluft / Wasser (max. 70°C)
Trommel / Halterung: Lackierter Stahl
Drehgelenk: Messing
Schlauchmaterial: Schwarzer Gummi-Schlauch, verzinkte Stahlanschlüsse
Dichtung: Viton
Arbeitsdruck max.: 20 bar
Schlauchdimension: 3/4' (19 x 26,5 mm)
Anschluss Eingang: IG 1'
Anschluss Ausgang: AG 3/4'
Einsatzgebiet:- Werkstätten (KFZ, LKW), Landwirtschaft- Betrieb von Druckluftwerkzeugen- Montagebetrieb, Industrie- Baugewerbe
Serienmäßig mit 60 cm Schlauchzuleitung

Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, INDUSTRIE, 560/13, für, Druckluft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.852,53*
€ 1.970,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.667,53*
€ 1.970,97*
€ 4,90*
ab € 1.846,95*
€ 1.970,99*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.085,83*
€ 2.225,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,83*
€ 2.648,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,13*
€ 2.621,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.137,12*
€ 2.543,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.105,06*
€ 2.505,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.085,83*
€ 2.482,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.