| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-96697367313 Herst.-Nr.: 792LGW EAN/GTIN: 4024397367313 |
| |
|
| | |
| Heizstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70% reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 4000 W, 13 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Wärmebereich ca. 17 m², Farbe alusilber eloxiert, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,44* | € 462,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,18* | € 467,18* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,19* | € 604,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|