| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-96697367306 Herst.-Nr.: 791LGW EAN/GTIN: 4024397367306 |
| |
|
| | |
| Heizstrahler mit kurzwelliger Infrarotstrahlung und um bis zu 70% reduziertem sichtbaren Lichtanteil (LowGlare Goldröhre), 2000 W, 6,5 A , 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Wärmebereich ca. 10 m², Farbe alusilber eloxiert, mit Wandhalterung. Ideal zur Beheizung von privaten und gastronomischen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hathor, IP55, 2000, LowGlare |
| | |
| |