Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIK ECO 160 WE Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORDIK
NORDIK
Artikel-Nr.:
     1039H-966961063
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61063
EAN/GTIN:
     4024397369911
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
NORDIK ECO 160 WE Deckenventilator

Produktinformationen "Nordik Eco 160"
Vortice NORDIK ECO 160, Deckenventilator, Ø 152,4 cm, Gehäuse ABS weiß RAL 9016 satiniert, 3 Flügel Stahl Lack weiß RAL 9016 satiniert, EC-Motor max. 30 Watt, Drehzahl max. 210 U/min, 230Hz ~ 50V, Vor-/Rückwärtslauf, Montage auch an Schrägen bis 22°, längere Deckenstangen, Wandregler und IR-Fernbedienung optional erhältlich
Größe Ø (cm): 152,4
Gehäusefarbe: ABS weiß RAL 9016 satiniert
Flügeldekor: Lack weiß RAL 9016 satiniert, pulverbeschichtet
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 1 Stufe
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf
Leistung Motor min. (W): 27
Leistung Motor max. (W): 40
Drehzahl max. (U/min): 210
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: EC-Motor (sparsam im Verbrauch), längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: schlicht

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, NORDIK, ECO, 160, WE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 688,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,15*
€ 990,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,31*
€ 976,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,94*
€ 923,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,16*
€ 885,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,87*
€ 819,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.