| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-966950681 Herst.-Nr.: 50681 EAN/GTIN: 0049694506818 |
| |
|
| | |
| Hunter CLASSIC ORIGINAL WE, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Lack weiß, 5 Flügel Lack weiß, wahlweise 4 oder 5 Flügel montierbar, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter (verdeckt), Motor max. 77 Watt, 230 V ~ 50 Hz, Abstand Decke - Flügel 287 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 613,20* | € 739,99* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 719,85* | € 860,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|