| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-966950612 Herst.-Nr.: 50612 EAN/GTIN: 0049694506122 |
| |
|
| | |
| Hunter CONTEMPO BN, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel Nussbaum dunkel/englische Kirsche, integrierte Milchglasleuchte max. 2 x 14 W E27 ESL, inkl. 3-Stufen-Wandschalter mit Lichtschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, Motor max. 52 Watt, 230 ~50 V/Hz, Abstand Decke - Flügel 256 mm, mit kurzer Deckenstange, Montage auch an Schrägen bis 22°, längere Deckenstangen und Fernbedienungen erhältlich. Die integrierte Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E bis A++. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 12,00* | ab € 195,92* | € 240,69* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,85* | € 329,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|