Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUILDER PLUS 132 WE Flügel Weiß Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUILDER
BUILDER
Artikel-Nr.:
     1039H-966950560
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     50560
EAN/GTIN:
     0049694505606
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator hunter
BUILDER PLUS 132 WE Flügel Weiß Deckenventilator

Produktinformationen "Builder Plus WE"
Hunter BUILDER PLUS WE, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Lack weiß, 5 Flügel Lack, integrierte 3-Tulpenleuchte, max. 3 x 60 W E27, 3-Stufen-Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, Motor max. 65 Watt, 230 ~50 V/Hz, Abstand Decke - Flügel 297 mm, mit kurzer Deckenstange, Montage auch an Schrägen bis 22°, längere Deckenstangen, Wandschalter und Fernbedienungen möglich.
Größe Ø (cm): 132
Gehäusefarbe: Lack weiß
Flügeldekor: Lack weiß
Flügel Anzahl: 5
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Zugschalter
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf, mit Zugschalter
Beleuchtung: Leuchte inkl.
Leistung Leuchte max. (W): ESL, 3 x 60, E27
Leistung Motor min. (W): 19
Leistung Motor max. (W): 65
Drehzahl max. (U/min): 153
Spannung (V/Hz): 230~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: klassisch

Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, BUILDER, PLUS, 132, WE, Flügel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Paket
€ 12,00*
ab € 165,22*
€ 201,62*
Lager 1039
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,72*
€ 282,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,22*
€ 335,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,43*
€ 331,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.