Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPITFIRE BN ohne Flügel Deckenenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPITFIRE
SPITFIRE
Artikel-Nr.:
     1039H-9669397367795
Hersteller:
     Fanimation
Herst.-Nr.:
     MA6721BN
EAN/GTIN:
     4024397367795
Suchbegriffe:
SPITFIRE
BN
ohne
Flügel
SPITFIRE BN ohne Flügel Deckenenventilator

Produktinformationen "Motor SPITFIRE BN"
Fanimation Motoreinheit SPITFIRE BN, Deckenventilator, Gehäuse Brushed Nickel, ohne Flügel, mit Flügeln Ø 152 cm, Motor max. 61 Watt, inkl. 3-Stufen-Wandschalter mit Licht an/aus, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, gummigelagertes Schwungrad, 220-240 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, für Leuchtenanbau vorbereitet, Abstand Flügel - Decke 305 mm, auch für Schrägen bis 19° geeignet, ACHTUNG: Flügel immer separat bestellen, Zubehör wie Flügel, Anbauleuchten, Fernbedienungen und längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen verfügbar.
Größe Ø (cm): 152
Gehäusefarbe: Chrom gebürstet
Flügeldekor: ohne Flügel (bitte immer separat bestellen)
Flügel Anzahl: 3
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Wandschalter
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter inkl., Vor-/Rückwärtslauf
Beleuchtung: Leuchte möglich
Leistung Motor min. (W): 13
Leistung Motor max. (W): 53
Drehzahl max. (U/min): 140
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern

Weitere Suchbegriffe: Deckenenventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,48*
€ 493,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,87*
€ 441,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,13*
€ 405,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.