Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEVON 160 OB Flügel Nussbaum Deckenventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEVON
LEVON
Artikel-Nr.:
     1039H-9669397364626
Hersteller:
     Fanimation
Herst.-Nr.:
     FP7910OB
EAN/GTIN:
     4024397364626
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
LEVON 160 OB Flügel Nussbaum Deckenventilator

Produktinformationen "Levon OB"
Fanimation LEVON OB, Deckenventilator, Ø 160 cm, Gehäuse Oil rubbed bronze, 8 Flügel Nussbaum, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, 3-Stufen-Zugschalter, Motor max. 65 Watt, 220-240 V ~ 50 Hz, Montage auch an Schrägen bis 30°, Abstand Decke - Flügel 368 mm, optional längere Deckenstangen, Fernbedienungen und Wandschalter erhältlich.
Größe Ø (cm): 160
Gehäusefarbe: Oil rubbed bronze
Flügeldekor: Nussbaum
Flügel Anzahl: 8
Anzahl Stufen: 3 Stufen mit Zugschalter
Steuerung: Fernbedienung möglich, Wandschalter möglich, Vor-/Rückwärtslauf, mit Zugschalter
Leistung Motor min. (W): 16
Leistung Motor max. (W): 64
Drehzahl max. (U/min): 92
Spannung (V/Hz): 220-240/~50
Besonderheiten: längere Deckenstange möglich, für Schrägen geeignet
Stil: modern, ausgefallen

Weitere Suchbegriffe: LEVON, 160, OB, Flügel, Nussbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 526,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,83*
€ 749,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,12*
€ 736,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,60*
€ 698,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,49*
€ 670,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.