Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1039
>
Beleuchtung
>
LED Leuchten und Effekte
>
Artikel
11-Zacker, Stern rot, Ø 100cm, 230V Außenbereich
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-95897901
Hersteller:
DecoTrend
Herst.-Nr.:
7901
EAN/GTIN:
4251488501435
Suchbegriffe:
Zacker
LED-Stern
Faltstern
lichterkette
11-Zacker, Stern rot, Ø 100cm, 230V Außenbereich
mit Netzstecker 230 V
geeignet für den Außenbereich
mit E14 Fassung (Lieferung ohne Leuchtmittel)
mit schwarzer Zuleitung
mit 4 m Zuleitung
Faltbarer Stern
... >
Lager 1039
>
Beleuchtung
>
LED Leuchten und Effekte
Weitere Suchbegriffe:
Dekostern
,
Decostern
,
weihnachtsstern
,
weihnachtsbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 117,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,71*
€ 140,075
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,744
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,55*
€ 111,325
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.