|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1039H-94091422809883 Herst.-Nr.: TO-5445108 EAN/GTIN: 4053199861279 |
| |
|
|  |  |
 | TOOLCRAFT TO-5445108 Zylinderschrauben M3.5 16mm Schlitz DIN 84 Messing - Material: Messing
- Kopfform: Zylinderkopf
- Gewinde-Maß: M3.5
- Antrieb: Schlitz
- Kategorie: Zylinderschrauben
- Produkt-Art: Zylinderschrauben
- DIN-Norm: DIN 84
- Länge (Tiefe): 16 mm
- Hersteller-Nr.: TO-5445108
- EAN: 4053199861279
200 St. Zyl.schr. m. Schlitz |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, PN 82215, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84, TOOLCRAFT, TO-5445108 |
|  |  |
| |