Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5445102 Zylinderschrauben M3.5 10mm Schlitz DIN 84 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TOOLCRAFT
TOOLCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-94091422803156
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5445102
EAN/GTIN:
     4053199861255
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
TOOLCRAFT TO-5445102 Zylinderschrauben M3.5 10mm Schlitz DIN 84 Messing

  • Material: Messing
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Gewinde-Maß: M3.5
  • Antrieb: Schlitz
  • Kategorie: Zylinderschrauben
  • Produkt-Art: Zylinderschrauben
  • DIN-Norm: DIN 84
  • Länge (Tiefe): 10 mm
  • Hersteller-Nr.: TO-5445102
  • EAN: 4053199861255

200 St. Zyl.schr. m. Schlitz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,23*
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,23*
€ 64,534
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,18*
€ 53,764
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,69*
€ 51,991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 40,89*
€ 48,659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.