Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cameo iDMX Core DMX Controller WLAN-fähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cameo
Cameo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910495804
Hersteller:
     Cameo
Herst.-Nr.:
     CLIDMXCORE
EAN/GTIN:
     4049521222573
Suchbegriffe:
DMX-Lichtsteuerung
Lichtmischpult
dmx lichtsteuerung
Cameo iDMX Core DMX Controller WLAN-fähig

Drahtlose Lichtsteuerung mit iOS- und Android-Geräten ist mit der iDMX® CORE WiFi und W-DMX™ Box sofort zur Hand. Das batteriebetriebene Gerät ist speziell für die Zusammenarbeit mit der iDMX® Controller App von Cameo entwickelt. Es beherbergt einen W-DMX™ Sender mit einer Reichweite bis 300 m, der im 2,4 GHz Bereich arbeitet. 3- und 5-polige DMX-Ein- und Ausgänge ermöglichen den Einsatz mit DMX-Lichtpulten sowie die drahtlose Steuerung herkömmlicher DMX-Scheinwerfer über über W-DMX™ (die WiFi Verbindung besteht nur zwischen mobile device und iDMX Core). Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku von LG Chem erlaubt eine Betriebsdauer der iDMX® CORE Box bis 9 Stunden. Durch externe power banks kann die Betriebsdauer der iDMX® CORE beliebig erweitert werden. Ein integriertes Batterie-Management-System schützt für eine lange Lebensdauer des Akkus vor Über- und Tiefentladung. Ein Netzteil-Ladegerät, DMX Y-Kabel und Tasche gehören zum Lieferumfang.

Sendet W-DMX™ im 2,4GHz Bereich mit einer Reichweite bis zu 300 m · Kann über den DMX-Eingang als reiner W-DMX™ Sender eingesetzt werden · Erlaubt die Steuerung herkömmliche DMX-Geräte mit der iDMX® Controller App über den DMX-Ausgang · Batterie-Management-System schützt vor Über- und Tiefentladung.

WiFi/W-DMX™ Converter · Netzteil · Tasche · DMX-Kabel · Bedienungsanleitung.

Batteriebetrieben
Empfängt Wifi-Signale von allen iOS- und Android-Geräten
Drahtlose Steuerung mit der Cameo iDMX® Controller App

Weitere Suchbegriffe: 4049521222573, Cameo, CLIDMXCORE, iDMX Core, Lichtmixer, Licht-Mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 764,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,56*
€ 909,826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,86*
€ 897,093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,86*
€ 878,053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,63*
€ 855,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,40*
€ 809,676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.