Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 20572-AD GALVACOLOR Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung Lichtblau RAL 5012 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284928
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     20572-AD
EAN/GTIN:
     5412386065453
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzfarbe
Rostschutzfarbe
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
CRC 20572-AD GALVACOLOR Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung Lichtblau RAL 5012 500ml

Korrosionsschutz
Hohe Schutzdauer
Schnelle Trocknung

GALVACOLOR 2-in-1 ist der einzigartige Farblack mit doppelter Rostschutzwirkung. Die Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertigem Farbschutzlack garantiert eine lange Schutzdauer von bis zu 15 Jahren gemäß DIN ISO 12944. Es ist keine Grundierung nötig, so dass Arbeitszeit eingespart wird. GALVACOLOR bietet Langzeitschutz an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

Inhalt: 500 ml
Typ: RAL 5012
Herstellerfarbe: Licht-Blau (RAL 5012)
Farbe: blau
Signalwort: Gefahr
Hersteller-Nr.: 20572-AD
EAN: 5412386065453


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: rostschutzfarbe 500ml, rostschutzfarbe, rostschutzlack ral 5012, 5412386005381, CRC, 20572-AD, GALVACOLOR, CRC GALVACOLOR RAL 5012 2-in-1 - Blau, Korrosionsschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 22,59*
€ 33,95*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 33,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 49,80* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.