Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 943-71 743878 Mikroprismatische Warnmarkierung Gelb (reflektierend) 50m (L x B) 50m x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910284657
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     C658871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
3M 943-71 743878 Mikroprismatische Warnmarkierung Gelb (reflektierend) 50m (L x B) 50m x 51mm

Gelb (reflektierend)
(L x B) 50 m x 51 mm
Hochreflektierend

Mikroprismatische hochreflektierende Markierung zur eindeutigen Kenntlichmachung für und Anhänger mit Festaufbauten. Die Markierung ist selbstklebend, flezibel und kantenversiegelt.

Ausführung: Anwendungsgebiet: Busse, Wohnwagen/Wohnmobile, Feuerwehr und Rettungsdienst, Tankfahrzeuge, Anhänger und Auflieger, Lkws
Herstellerfarbe: Gelb (reflektierend)
Inhalt: 50 m
Klebeband-Besonderheiten: Für Festaufbauten + Mikroprismatisch + Flexibel
Kategorie: Mikroprismatische Warnmarkierung
Breite: 51 mm
Serie: 943
Typ: 943-71
Produkt-Art: Mikroprismatische Warnmarkierung
Länge (Tiefe): 50 m
Farbe: gelb
Hersteller-Nr.: 743878
EAN: 0051115773303
Reflexklasse: RA3/C

Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband gelb, markierband, scotch markierband, 50051115773308, 3M, 743878, 943-71, Reflektierendes Klebeband, RT/A4-YL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 4,944* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,25*
€ 360,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,36*
€ 356,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.