Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TOOLCRAFT Blacksil Silikon Herstellerfarbe Schwarz SIB.K80 80ml/je Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910283411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIB.K80
EAN/GTIN:
     4016138656664
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silikon schwarz 80ml
silicon
3er Pack TOOLCRAFT Blacksil Silikon Herstellerfarbe Schwarz SIB.K80 80ml/je Pack

Hochwertige-dauerelastische Silikon-Dichtmasse

Zum Abdichten von Metallteilen, Kunststoffen und Glas, z.B.: Gehäuse von Motoren, Getrieben, Ölwannen, Ventildeckel, Wasserpumpen, Stirnraddeckel, Differenzialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchten, Schutzgehäuse usw. Universelle Anwendung: Motor- und Karosseriebau, Anlagen und Heizungsbau, Klimatechnik.

Typ: Blacksil
Geeignet für: Metallteile, Kunststoffe und Glas
Nicht geeignet für: -
Verarbeitungszeit: -
Temperaturbeständigkeit: -40 bis +250 °C (Kurzzeitig: bis 300 °C)
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: 80 ml
Produkt-Art: Silikon
Kategorie: Silikon
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SIB.K80
EAN: 4016138656664

Weitere Suchbegriffe: silicon schwarz, TOOLCRAFT, SIB.K80, Blacksil, kleber, klebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,24 Liter (ab € 155,83334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.