Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1424677 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Polzahl: 5 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910282906
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424677
EAN/GTIN:
     4055626376042
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Phoenix Contact 1424677 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Polzahl: 5 1St.

Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Flexible Signal- und Datenverkabelung. Einfach und werkzeuglos anschließen mit Push-in Technology. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik.

Kategorie: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Polzahl: 5
Nennspannung: 60 V/DC
Nennstrom: 4 A
Anschluss: Push-In-Klemme
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12
Kodierung: B
Kontaktmaterial: CuSn
Kontaktoberfläche: Ni/Au
Schutzart: IP65
Produkt-Art: Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Herst.-Teilenr.: 1424677
Typ: SACC-M12FRB-5PL SH IB
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1424677
EAN: 4055626376042

Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Interbus Bus-Systemkabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, as-i buchse, sai-buchse m12, 4055626376042, Phoenix Contact, 1424677, SACC-M12FRB-5PL SH IB, 154-8133
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 17,42*
€ 5,46*
ab € 12,29*
€ 17,50*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 19,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,66*
€ 19,50*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 28,30*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.