Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 11547 Skalenlupe Vergrößerungsfaktor: 7 x Linsengröße: (Ø) 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach
Eschenbach
Artikel-Nr.:
     1039H-940910280935
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     C53948
EAN/GTIN:
     4026158054340
Suchbegriffe:
Skalenlupe
skalenlupe
Eschenbach 11547 Skalenlupe Vergrößerungsfaktor: 7 x Linsengröße: (Ø) 23mm

Mit Fokussierring
Gestochen scharfe Abbildung
Linsen-Ø 23 mm

Für technische Berufe, Dermatologie, Druckindustrie, für Labor, Fertigung und Prüfen.

Verzeichnungsfreie und gestochen scharfe Abbildung · Präzise Scharfeinstellung über griffigen Fokussierring · Gehäuse aus staubdichtem, glasfaserverstärktem Polyamid · Vergrößerung durch Präzisionsglaslinse · Feste Kunststoffbox zur sicheren Aufbewahrung und mit Platz für weitere Messskalen · Qualität made in germany.

Kategorie: Skalenlupe
Vergrößerungsfaktor: 7 x
Linsen-Ø: 23 mm
Linsengröße: (Ø) 23 mm
Produkt-Art: Skalenlupe
Hersteller-Nr.: 11547
EAN: 4026158054340

Lieferumfang:

Kunststoffbox · Mit Präzisionsskala für verschiedene Anwendungen Messbereich 20 mm, 1/10 mm Teilung, Größe 23 mm.

Weitere Suchbegriffe: 4026158054340, Eschenbach, 11547, lesehilfe, lesehilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.